CH Series(CHDSGFY32TN)

CH Series(CHDSGFY32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37213873CHDSGFY32TN-50-B50(-) 両側クッション付(-) ナットなし
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213882CHDSGFY32TN-30-B30(-) 両側クッション付(-) ナットなし
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213898CHDSGFY32TN-100-B100(-) 両側クッション付(-) ナットなし
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213907CHDSGFY32TN-125A-B125(-) 両側クッション付(A) ナット付
36,580
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213916CHDSGFY32TN-50A-B-M9BWL50(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
40,480
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213925CHDSGFY32TN-65A-B-M9BWL65(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
41,910
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213934CHDSGFY32TN-125A-B-M9BWL125(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
43,340
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213943CHDSGFY32TN-650AN-B650(N) クッションなし(A) ナット付
52,310
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする