CH Series(CHDSGFY40TF)

CH Series(CHDSGFY40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37214573CHDSGFY40TF-40A-B40(-) 両側クッション付(A) ナット付
37,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214582CHDSGFY40TF-30A-B30(-) 両側クッション付(A) ナット付
37,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214598CHDSGFY40TF-100-B100(-) 両側クッション付(-) ナットなし
39,440
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214607CHDSGFY40TF-90-B90(-) 両側クッション付(-) ナットなし
39,440
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214616CHDSGFY40TF-80-B80(-) 両側クッション付(-) ナットなし
39,440
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214625CHDSGFY40TF-80A-B80(-) 両側クッション付(A) ナット付
39,560
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214634CHDSGFY40TF-115A-B115(-) 両側クッション付(A) ナット付
41,320
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214643CHDSGFY40TF-125A-B125(-) 両側クッション付(A) ナット付
41,320
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214652CHDSGFY40TF-150A-B150(-) 両側クッション付(A) ナット付
41,320
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214668CHDSGFY40TF-160N-B160(N) クッションなし(-) ナットなし
42,960
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214677CHDSGFY40TF-200-B200(-) 両側クッション付(-) ナットなし
42,960
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214686CHDSGFY40TF-190N-B190(N) クッションなし(-) ナットなし
42,960
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214695CHDSGFY40TF-200A-B200(-) 両側クッション付(A) ナット付
43,080
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214704CHDSGFY40TF-180A-B180(-) 両側クッション付(A) ナット付
43,080
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214713CHDSGFY40TF-230-B230(-) 両側クッション付(-) ナットなし
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214722CHDSGFY40TF-250N-B250(N) クッションなし(-) ナットなし
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214738CHDSGFY40TF-260-B260(-) 両側クッション付(-) ナットなし
46,480
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214747CHDSGFY40TF-300A-B300(-) 両側クッション付(A) ナット付
46,600
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214756CHDSGFY40TF-270A-B270(-) 両側クッション付(A) ナット付
46,600
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214765CHDSGFY40TF-350A-B350(-) 両側クッション付(A) ナット付
48,360
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214774CHDSGFY40TF-400A-B400(-) 両側クッション付(A) ナット付
50,120
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214783CHDSGFY40TF-430-B430(-) 両側クッション付(-) ナットなし
51,760
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214792CHDSGFY40TF-600-B600(-) 両側クッション付(-) ナットなし
57,040
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37214808CHDSGFY40TF-540-B540(-) 両側クッション付(-) ナットなし
57,040
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする