CH Series(CHDSGFZ32TF)

CH Series(CHDSGFZ32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37217836CHDSGFZ32TF-100H-B100
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37217845CHDSGFZ32TF-125A-B125
36,520
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37217854CHDSGFZ32TF-250-B250
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37217863CHDSGFZ32TF-350AN-B350
42,240
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする