CH Series(CHDSGFZ63)

CH Series(CHDSGFZ63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37218186CHDSGFZ63-45-B45(-) 両側クッション付(-) ナットなし
57,970
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218195CHDSGFZ63-75-B75(-) 両側クッション付(-) ナットなし
61,600
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218204CHDSGFZ63-60-B60(-) 両側クッション付(-) ナットなし
61,600
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218213CHDSGFZ63-100AH-B-Z73L100(H) ヘッド側クッション付(A) ロッド先端ナット付
65,180
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218222CHDSGFZ63-110-B110(-) 両側クッション付(-) ナットなし
65,230
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218238CHDSGFZ63-100A-B-M9NA100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
68,040
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218247CHDSGFZ63-150AH-B-Z73L150(H) ヘッド側クッション付(A) ロッド先端ナット付
68,810
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218256CHDSGFZ63-150A-B-M9NA150(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
71,670
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218265CHDSGFZ63-275-B275(-) 両側クッション付(-) ナットなし
76,120
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218274CHDSGFZ63-280-B280(-) 両側クッション付(-) ナットなし
76,120
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする