SMC
CH Series(CHDSGLA100TF)
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37218448
CHDSGLA100TF-25A
CADデータダウンロード
25
¥
114,680
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218457
CHDSGLA100TF-50A
CADデータダウンロード
50
¥
114,680
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218466
CHDSGLA100TF-80A
CADデータダウンロード
80
¥
122,380
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218475
CHDSGLA100TF-150A-A
CADデータダウンロード
150
¥
130,080
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください