CH Series(CHDSGLA32TN)

CH Series(CHDSGLA32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37218965CHDSGLA32TN-35A-M9BWL35
40,480
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218974CHDSGLA32TN-40A-M9BWL40
40,480
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218983CHDSGLA32TN-100A-M9BWL100
41,910
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37218992CHDSGLA32TN-150A-M9BWL150
43,340
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219008CHDSGLA32TN-175A-M9BWL175
44,770
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする