CH Series(CHDSGLA40TF)

CH Series(CHDSGLA40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37219193CHDSGLA40TF-7575(-) 両側クッション付(-) ナットなし
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219202CHDSGLA40TF-100100(-) 両側クッション付(-) ナットなし
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219218CHDSGLA40TF-75A75(-) 両側クッション付(A) ナット付
40,060
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219227CHDSGLA40TF-100A100(-) 両側クッション付(A) ナット付
40,060
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219236CHDSGLA40TF-80A80(-) 両側クッション付(A) ナット付
40,060
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219245CHDSGLA40TF-150150(-) 両側クッション付(-) ナットなし
41,690
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219254CHDSGLA40TF-125A125(-) 両側クッション付(A) ナット付
41,820
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219263CHDSGLA40TF-118A118(-) 両側クッション付(A) ナット付
41,820
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219272CHDSGLA40TF-150AN150(N) クッションなし(A) ナット付
41,820
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219288CHDSGLA40TF-200200(-) 両側クッション付(-) ナットなし
43,450
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219297CHDSGLA40TF-400A400(-) 両側クッション付(A) ナット付
50,620
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219306CHDSGLA40TF-550550(-) 両側クッション付(-) ナットなし
57,530
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする