CH Series(CHDSGLA50TF)

CH Series(CHDSGLA50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GF内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37219534CHDSGLA50TF-50-A50(-) ナットなし(A) ポート上 クッションバルブ左
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219543CHDSGLA50TF-25A-A25(A) ナット付(A) ポート上 クッションバルブ左
46,160
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219552CHDSGLA50TF-25A25(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
46,160
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219568CHDSGLA50TF-60A60(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
48,360
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219577CHDSGLA50TF-75A75(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
48,360
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219586CHDSGLA50TF-150-A150(-) ナットなし(A) ポート上 クッションバルブ左
50,380
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219595CHDSGLA50TF-150A150(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
50,560
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37219604CHDSGLA50TF-350A350(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
59,360
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする