SMC
CH Series(CHDSGTA40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37220322
CHDSGTA40TF-250-B
CADデータダウンロード
250
(-) ナットなし
¥
44,550
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220338
CHDSGTA40TF-250-B-Z73
CADデータダウンロード
250
(-) ロッド先端ナットなし
¥
48,350
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220347
CHDSGTA40TF-800A-B
CADデータダウンロード
800
(A) ナット付
¥
64,040
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください