SMC
CH Series(CHDSGTA50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37220374
CHDSGTA50TN-50A-B
CADデータダウンロード
50
¥
46,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220383
CHDSGTA50TN-100-B
CADデータダウンロード
100
¥
48,290
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220392
CHDSGTA50TN-125A-B
CADデータダウンロード
125
¥
50,670
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください