SMC
CH Series(CHDSGTC32)
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37220523
CHDSGTC32-150
CADデータダウンロード
(-) ナットなし
¥
38,830
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220532
CHDSGTC32-150A
CADデータダウンロード
(A) ナット付
¥
39,110
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください