SMC
CH Series(CHDSGTC32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37220548
CHDSGTC32TF-600A
CADデータダウンロード
600
¥
51,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220557
CHDSGTC32TF-650AN-A
CADデータダウンロード
650
¥
54,840
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください