CH Series(CHDSGTC50TF)

CH Series(CHDSGTC50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37220602CHDSGTC50TF-115115(-) ポート上 クッションバルブ右
53,190
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220618CHDSGTC50TF-115-C115(C) ポート右 クッションバルブ下
53,190
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220627CHDSGTC50TF-435435(-) ポート上 クッションバルブ右
66,390
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする