CH Series(CHDSGTC63)

CH Series(CHDSGTC63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37220636CHDSGTC63-150A-B150(-) 両側クッション付(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
69,690
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220645CHDSGTC63-160160(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
72,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220654CHDSGTC63-150A-B-A54L150(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
75,520
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220663CHDSGTC63-275275(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
79,860
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220672CHDSGTC63-270270(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
79,860
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220688CHDSGTC63-320H320(H) ヘッド側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
83,490
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220697CHDSGTC63-600600(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
101,640
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37220706CHDSGTC63-730730(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
116,160
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする