SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB20TN)
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37220742
CHKDB20TN-50
CADデータダウンロード
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください