SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB25)
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
シリンダ取付形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37220758
CHKDB25-15M-XC61W
CADデータダウンロード
15
(M) おねじ
(W) 両側タップ
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37220767
CHKDB25-50-XC61W
CADデータダウンロード
50
(-) めねじ
(W) 両側タップ
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37220776
CHKDB25-50M-XC61H
CADデータダウンロード
50
(M) おねじ
(H) ヘッド側タップ
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください