SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB32)
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37220803
CHKDB32-30-XC61W
CADデータダウンロード
30
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37220812
CHKDB32-75-XC61R
CADデータダウンロード
75
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください