CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB80)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37221022CHKDB80-10M-XC6110(M) おねじ
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221038CHKDB80-25-XC6125(-) めねじ
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221047CHKDB80-45M45(M) おねじ
28,710
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221056CHKDB80-100-XC61W100(-) めねじ
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221065CHKDB80-100M-XC61100(M) おねじ
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする