CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB80TN)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB80TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37221074CHKDB80TN-2525
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221083CHKDB80TN-5050
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする