CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL20)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37221108CHKDL20-55(-) めねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221117CHKDL20-5M5(M) おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221126CHKDL20-1515(-) めねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221135CHKDL20-15M15(M) おねじ
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221144CHKDL20-20M20(M) おねじ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221153CHKDL20-3030(-) めねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221162CHKDL20-30M30(M) おねじ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221178CHKDL20-5050(-) めねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする