CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL25)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37221187CHKDL25-55(-) めねじ
12,710
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221196CHKDL25-5M5(M) おねじ
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221205CHKDL25-2020(-) めねじ
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221214CHKDL25-2525(-) めねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221223CHKDL25-15M15(M) おねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221232CHKDL25-3030(-) めねじ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする