CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL40)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37221354CHKDL40-25M25(M) おねじ
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221363CHKDL40-30M30(M) おねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221372CHKDL40-4040(-) めねじ
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221388CHKDL40-40M40(M) おねじ
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221397CHKDL40-100100(-) めねじ
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする