SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL50)
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37221406
CHKDL50-10
CADデータダウンロード
10
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221415
CHKDL50-15
CADデータダウンロード
15
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221424
CHKDL50-30
CADデータダウンロード
30
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221433
CHKDL50-100
CADデータダウンロード
100
¥
23,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください