CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL63)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37221458CHKDL63-1010
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221467CHKDL63-2525
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221476CHKDL63-75M75
28,710
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221485CHKDL63-100100
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする