SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDLD40)
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37221573
CHKDLD40-50
CADデータダウンロード
50
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221582
CHKDLD40-75
CADデータダウンロード
75
¥
19,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください