SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB100TN)
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37221634
CHKGB100TN-50
CADデータダウンロード
(-) めねじ
¥
57,480
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221643
CHKGB100TN-50M
CADデータダウンロード
(M) おねじ
¥
59,020
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください