SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB20)
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37221652
CHKGB20-5-XC62
CADデータダウンロード
5
(-) めねじ
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221668
CHKGB20-45M
CADデータダウンロード
45
(M) おねじ
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221677
CHKGB20-50M-XC62
CADデータダウンロード
50
(M) おねじ
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221686
CHKGB20-50M-XC62W
CADデータダウンロード
50
(M) おねじ
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221695
CHKGB20-75-XC62H
CADデータダウンロード
75
(-) めねじ
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください