SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB20TN)
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37221704
CHKGB20TN-10
CADデータダウンロード
10
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221713
CHKGB20TN-30
CADデータダウンロード
30
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221722
CHKGB20TN-50
CADデータダウンロード
50
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください