SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB32)
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37221774
CHKGB32-75M-XC62W
CADデータダウンロード
75
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221783
CHKGB32-150M
CADデータダウンロード
150
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221792
CHKGB32-150M-XC62W
CADデータダウンロード
150
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください