CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB50TN)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB50TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37221932CHKGB50TN-1010
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221948CHKGB50TN-2020
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221957CHKGB50TN-2525
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221966CHKGB50TN-3030
16,720
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする