SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB63)
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37221975
CHKGB63-50-XC62
CADデータダウンロード
50
(-) めねじ
¥
26,290
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221984
CHKGB63-150M
CADデータダウンロード
150
(M) おねじ
¥
42,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221993
CHKGB63-150M-XC62W
CADデータダウンロード
150
(M) おねじ
¥
42,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください