SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL40TN)
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37222246
CHKGL40TN-40
CADデータダウンロード
40
¥
19,030
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37222255
CHKGL40TN-50
CADデータダウンロード
50
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37222264
CHKGL40TN-150
CADデータダウンロード
150
¥
29,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください