SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37222343
CHKGL50TN-100
CADデータダウンロード
100
¥
26,620
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37222352
CHKGL50TN-125
CADデータダウンロード
125
¥
34,320
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください