CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGLD20)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGLD20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37222553CHKGLD20-20M20(M) おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37222562CHKGLD20-100100(-) めねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37222578CHKGLD20-100M100(M) おねじ
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする