曜日別特売

CH Series(CHSDB40)

CH Series(CHSDB40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37229212CHSDB40-25A25(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
31,970
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229228CHSDB40-7575(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229237CHSDB40-100A100(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
33,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229246CHSDB40-60A60(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
33,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229255CHSDB40-100AN100(N) クッションなし(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
33,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229264CHSDB40-150150(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229273CHSDB40-130130(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229282CHSDB40-110110(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229298CHSDB40-152152(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,140
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229307CHSDB40-180180(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,140
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229316CHSDB40-200-B200(-) 両側クッション付(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
36,140
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229325CHSDB40-200A-A200(-) 両側クッション付(A) ナット付(A) ポート上 クッションバルブ左
36,260
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229334CHSDB40-200A-B200(-) 両側クッション付(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
36,260
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229343CHSDB40-230A230(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,690
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229352CHSDB40-225A-A225(-) 両側クッション付(A) ナット付(A) ポート上 クッションバルブ左
37,690
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229368CHSDB40-300A300(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
39,120
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229377CHSDB40-300A-A300(-) 両側クッション付(A) ナット付(A) ポート上 クッションバルブ左
39,120
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229386CHSDB40-350A350(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
40,550
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229395CHSDB40-400A400(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
41,980
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229404CHSDB40-530A-A530(-) 両側クッション付(A) ナット付(A) ポート上 クッションバルブ左
47,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229413CHSDB40-640A-B640(-) 両側クッション付(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
50,560
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする