SMC
CH Series(CHSDB50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37229718
CHSDB50TF-25A
CADデータダウンロード
25
¥
36,320
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229727
CHSDB50TF-75A
CADデータダウンロード
75
¥
38,190
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229736
CHSDB50TF-200A
CADデータダウンロード
200
¥
41,930
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229745
CHSDB50TF-500
CADデータダウンロード
500
¥
52,970
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください