CH Series(CHSDB50TN)

CH Series(CHSDB50TN) - SMC
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)50クッション(H) ヘッド側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ナット付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37229754CHSDB50TN-200AH(-) ポート上 クッションバルブ右
41,930
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229763CHSDB50TN-200AH-A(A) ポート上 クッションバルブ左
41,930
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229772CHSDB50TN-200AH-B(B) ポート上 クッションバルブ下
41,930
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする