CH Series(CHSDB63)

CH Series(CHSDB63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37229788CHSDB63-50-B50(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229797CHSDB63-150150(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229806CHSDB63-150A-B150(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229815CHSDB63-190190(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
51,760
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229824CHSDB63-205205(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
54,180
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229833CHSDB63-270270(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
56,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229842CHSDB63-300300(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
56,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229858CHSDB63-300A300(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229867CHSDB63-350A-B350(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
59,730
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229876CHSDB63-780780(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
80,800
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする