CH Series(CHSDB63TF)

CH Series(CHSDB63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37229885CHSDB63TF-2525(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229894CHSDB63TF-25-A25(-) ナットなし(A) ポート上 クッションバルブ左
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229903CHSDB63TF-100A-B100(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229912CHSDB63TF-500500(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
66,280
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする