曜日別特売

CH Series(CHSDB80)

CH Series(CHSDB80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37229928CHSDB80-2525(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
60,780
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229937CHSDB80-25-A25(-) ナットなし(A) ポート上 クッションバルブ左
60,780
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229946CHSDB80-5050(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
60,780
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229955CHSDB80-190190(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
73,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229964CHSDB80-270270(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
82,780
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229973CHSDB80-300-B300(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
82,780
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229982CHSDB80-300A300(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
83,820
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229998CHSDB80-450450(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
95,980
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230007CHSDB80-756756(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
126,780
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230016CHSDB80-756A756(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
127,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする