SMC
CH Series(CHSDCB100TN)
ポートねじの種類
(TN) NPT
クッション
(-) 両側クッション付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37230043
CHSDCB100TN-150A
CADデータダウンロード
100
150
¥
102,410
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください