CH Series(CHSDCB63)

CH Series(CHSDCB63) - SMC
ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(-) 磁石なしチューブ内径(Φmm)63内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37230296CHSDCB63-956395(-) ナットなし
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230305CHSDCB63-100H63100(-) ナットなし
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230314CHSDCB63-45063450(-) ナットなし
66,330
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230323CHSDCB63-550A63550(A) ナット付
74,310
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする