曜日別特売

CH Series(CHSDCB80)

CH Series(CHSDCB80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37230348CHSDCB80-50A50(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
65,120
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230357CHSDCB80-220220(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
81,680
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230366CHSDCB80-250250(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
81,680
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230375CHSDCB80-350350(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230384CHSDCB80-350AN350(N) クッションなし(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
91,520
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230393CHSDCB80-360A-B360(-) 両側クッション付(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
95,920
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230402CHSDCB80-450450(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
99,280
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする