SMC
CH Series(CHSDFY100TF)
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37230427
CHSDFY100TF-150A-B
CADデータダウンロード
150
¥
99,610
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230436
CHSDFY100TF-200A-B
CADデータダウンロード
200
¥
105,770
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230445
CHSDFY100TF-250A-B
CADデータダウンロード
250
¥
111,930
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください