SMC
CH Series(CHSDFY50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37230856
CHSDFY50TN-100-B
CADデータダウンロード
100
¥
38,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37230865
CHSDFY50TN-300-B
CADデータダウンロード
300
¥
46,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください