SMC
CH Series(CHSDFY63TN)
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37231084
CHSDFY63TN-100-B
CADデータダウンロード
100
¥
47,690
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231093
CHSDFY63TN-525A-B
CADデータダウンロード
525
¥
72,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください