SMC
CH Series(CHSDFY80TF)
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37231233
CHSDFY80TF-80-B
CADデータダウンロード
80
¥
65,950
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231242
CHSDFY80TF-90-B
CADデータダウンロード
90
¥
65,950
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231258
CHSDFY80TF-150A-B
CADデータダウンロード
150
¥
71,390
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください