SMC
CH Series(CHSDFZ63)
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37231346
CHSDFZ63-250-B
CADデータダウンロード
250
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231355
CHSDFZ63-300A-B
CADデータダウンロード
300
¥
57,920
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231364
CHSDFZ63-550A-B
CADデータダウンロード
550
¥
72,440
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください