CH Series(CHSDLA40)

CH Series(CHSDLA40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37231407CHSDLA40-2525
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231416CHSDLA40-100AN100
34,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231425CHSDLA40-75A75
34,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231434CHSDLA40-300A300
39,840
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする