SMC
CH Series(CHSDLA40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37231443
CHSDLA40TF-125A
CADデータダウンロード
125
¥
35,550
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231452
CHSDLA40TF-250-A
CADデータダウンロード
250
¥
38,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231468
CHSDLA40TF-300-A
CADデータダウンロード
300
¥
39,710
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください